ジョイフル
ジョイフルの 自動車用収納用品
ジョイフルの 車用収納ポケット
スキマポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671324
品番
J-551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
シートの隙間の小物入れに最適です。
用途
車の車内用品
材質
PP
幅(mm)
345
高さ(mm)
130
奥行(mm)
20