カシムラ
カシムラの 自動車用収納用品
カシムラの 車用傘ホルダー
ドレスアップテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47671647
品番
KS-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カーボン調ドレスUPテープ。対候耐水性に優れた強力粘着テープ。
幅(mm)
100
色
カーボン
高さ(mm)
170
長さ(m)
3
奥行(mm)
100