カーメイト
カーメイトの 自動車用収納用品
カーメイトの ドリンクホルダー
カップホルダークワトロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674115
品番
DZ522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
エアコン取付。コンビニカップにおすすめ。4方向から支える構造です。様々な容器に対応。
用途
車の車内小物
幅(mm)
126
色
カーボン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
110