SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用収納ポケット
シートオーガナイザーUSB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47674404
品番
WA82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ドリンクと小物を収納出来ます。USB電源付。運転席や助手席や後部座席にも設置OKです。
用途
車の車内用品
幅(mm)
267
色
カーボン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
75
出力
(USB合計)4.8A