CAPTAIN STAG
サイクルミラー 左右兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47826837
品番
Y-4887
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,187
販売価格(税別)
¥
1,079
バスケットに入れる
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。
材質
ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム
質量(g)
207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×26×195
取付径(Φmm)
Φ22~26