曜日別特売
WH-1550G ウォルテホース TOYOX(トヨックス) 47836275

ウォルテホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)15
長さ(m)50
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード47836275品番WH-1550G
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
ホースの臭いが少ない低臭タイプ

用途
一般家庭屋外散水用
内径(Φmm)15外径(Φmm)20長さ(m)50材質軟質塩化ビニール質量(kg)9.78グリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47836494
2019-08-27
用途: 排水ポンプ用延長ホース

安いですね。耐圧です。飲料水には、不可ですが十分です。
災害用給水ホースや洗浄水配給用として使用

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする