※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLH-1515B トヨライトホース TOYOX(トヨックス) 47836397 TLH-1515B トヨライトホース TOYOX(トヨックス) 47836397

トヨライトホース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)15 長さ(m)15 注文コード47836397 品番TLH-1515B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
ホースの臭いが少ない低臭タイプです。

長さ(m)15 ブルー 使用圧力(MPa)0〜0.7 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒/低臭気/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 用途一般家庭屋外散水用
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47836397 TLH-1515B 47836406 TLH-1520B トヨライトホース TOYOX(トヨックス) トヨライトホース TOYOX(トヨックス) 1本 2,998 税込3,298 長さ20m品になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47836406
2026-02-19
用途:
洗車や庭の水撒きに
サービス業

軽くて取り回しがしやすいので、扱いが楽です。今までのホースとは違います!20mあるので色々使えます。

対象商品:
47836372
2025-03-28
用途:
ホースリールの延長
建設業・工事業

ウチにあったホースリールでは庭の端までノズルが届かないので、延長用に5m購入しました。
まず色がキレイだし、水圧かかってもホースが膨らまないのが気に入ってます。

対象商品:
47836424
2016-03-25
用途:
現場での使用

ホースの捻りが無く、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする