※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLH-1530B トヨライトホース TOYOX(トヨックス) 47836415 TLH-1530B トヨライトホース TOYOX(トヨックス) 47836415

トヨライトホース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47836415 品番 TLH-1530B
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
ホース内が見えるクリアなホースです。
ホースの臭いが少ない低臭タイプです。

長さ(m)30 ブルー透明 使用圧力(MPa)0〜0.7 材質軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 使用流体 特性耐寒、低臭気、透明性 用途一般家庭屋外散水用 質量(kg)5.53
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47836406
2026-02-19
用途:
洗車や庭の水撒きに
サービス業

軽くて取り回しがしやすいので、扱いが楽です。今までのホースとは違います!20mあるので色々使えます。

対象商品:
47836372
2025-03-28
用途:
ホースリールの延長
建設業・工事業

ウチにあったホースリールでは庭の端までノズルが届かないので、延長用に5m購入しました。
まず色がキレイだし、水圧かかってもホースが膨らまないのが気に入ってます。

対象商品:
47836424
2016-03-25
用途:
現場での使用

ホースの捻りが無く、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする