※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォルテホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47836503 品番 WH-3210G
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

手元止水ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
ホースの臭いが少ない低臭タイプ

内径(Φmm)32 外径(Φmm)39.5 長さ(m)10 用途一般家庭屋外散水用 材質軟質塩化ビニール 質量(kg)11.9 グリーン 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0〜0.7 使用流体 特性耐寒、耐圧、防藻性
注意
※屋外散水用商品ですので食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47836494
2019-08-27
用途:
排水ポンプ用延長ホース

安いですね。耐圧です。飲料水には、不可ですが十分です。
災害用給水ホースや洗浄水配給用として使用

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする