大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47864804
品番
F10CE
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2.5
呼び圧力
10K
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
135
接続
フランジ
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(ヒンジピン)
C3771BD
呼び径(inch)
2.5
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
CAC406
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材
鋳鉄
バルブ種類
スイングチェッキ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材