スーパーウエイトローラー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 47908195 品番 ZGM-WTH1011
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。
ウエイトローラーは5000km〜1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します

質量(g)11.0(6個入) 直径×幅W(mm)16×13 適合車種ライブディオ/チェスタ(AF34-1000001〜2999999)(8.5g) 、ライブディオ-J/-S(AF34-3000001〜)(9.5g) 、ライブディオ(AF35-2000001〜)(8.5g) 、ライブディオZX排ガス対策車(AF35-2000001〜)(7.5g) 、ライブディオZX/SR(AF35-1000001〜1999999)(8.5g) 、スーパーディオ(AF27全車種)(8.5g) 、スーパーディオZX/SR(AF28全車種)(8.5g) 、ディオXR/BAJA(AF27)(8.5g) 、ディオ/SP(AF18)(8.5g) 、ディオ/SR(AF25)(8.5g) 、スマートディオ(AF56)(6.0g) 、スマートディオ/DX/Z4(AF57)(6.0g) 、スマートディオZ4(AF63)(5.0g) 、トゥデイ(AF61)(6.5g) 、ディオ4スト(AF62)(6.5g) 、トゥデイ(FI)((AF67)(6.5g) 、ディオ4スト(FI)((AF68)(6.5g) 、ズーマー(AF58E-5025320まで)(6.5g) 、ズーマー(AF58E-5025321〜)(7.5g) 、ズーマーFI(AF58-17000001〜)(7.5g) 、バイト(AF59)(6.5g) 、クレアスクーピー(AF55-1000001〜1699999)(6.5g) 、クレアスクーピー(FI)((AF55-1700001〜)(6.5g) 、ジョルノクレア/DX(AF54)(6.0g) 、タクト フルマーク(AF16)(8.5g) 、タクト スタンドアップ/-ベーシック(AF24)(10.0g) 、タクト スタンドアップ/-ベーシック(AF30)(8.5g) 、タクトS(AF31)(8.5g) 、DJ-1RR(AF19)(10.0g) 、g)ダッシュ(AF23)(8.0g) 、ジョーカー50(AF42)(10.0g) 、リード50(AF20)(10.0g) 、リード50(AF48)(8.5g) 、リード90(HF05)(13.0g) 適合メーカーHONDA
注意
※純正標準の重さをお調べの上、車両の状態やカスタム状況に応じて重量をお選び下さい。また、稀にメーカーのマイナーチェンジや、社外のハイスピードプーリー装着車はウエイトローラーのサイズが違う場合が御座います。現車を御確認の上お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47908457
2025-03-18
用途:
スカイウェイブCJ46A調整用
安里工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ウェイトローラーを28gにするのと同じ総重量にするため購入
スズキ用だが削らないと入りません注意
樹脂削っただけでも重さ変わるので…(-_-;)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする