椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP8M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48040273
品番
BG2304UP8M25-HC
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ベルト形
UP8M15
ベルト幅(mm)
25
歯数
288
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
2304
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様