椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP5M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48040334
品番
BG2455UP5M25-HC
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ベルト形
UP5M
ベルト幅(mm)
25
歯数
491
ピッチ(mm)
5
周長(mm)
2455
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.6
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様