椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP8M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48040447
品番
BG2712UP8M25-HC
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ベルト形
UP8M15
ベルト幅(mm)
25
歯数
339
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
2712
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様