椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP8M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48040544
品番
BG2768UP8M15-HC
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ベルト形
UP8M25
ベルト幅(mm)
15
歯数
346
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
2768
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様