PXベルト P2M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48040702 品番 BG298P2M10-530
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
ベルト形P2M ベルト幅(mm)10 歯数149 ピッチ(mm)2 周長(mm)298 材質ゴム ベルト厚(mm)1.3 種類PXベルト タイプ標準 仕様シナヤカ530仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする