椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
PXベルト P2M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48040711
品番
BG298P2M4-530
参考基準価格(税別)
¥558
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ベルト形
P2M
ベルト幅(mm)
4
歯数
149
ピッチ(mm)
2
周長(mm)
298
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
1.3
種類
PXベルト
タイプ
標準
仕様
シナヤカ530仕様