椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
ウルトラPXベルト UP8M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48041296
品番
BG576UP8M25-HC
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ベルト形
UP8M40
ベルト幅(mm)
25
歯数
72
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
576
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様