※スチール製

PT25P5M10AF-A-SS1312 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48059051 PT25P5M10AF-A-SS1312 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48059051 PT25P5M10AF-A-SS1312 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48059051 PT25P5M10AF-A-SS1312 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48059051 PT25P5M10AF-A-SS1312 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ) 椿本チエイン 48059051

PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)12 歯数25 注文コード48059051 品番PT25P5M10AF-A-SS1312
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は軸穴径d・歯数など99種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法DF(Φmm)24 寸法Dk(Φmm)18.6 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法T(mm)6 幅W(mm)16 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)12 歯数25 呼び幅(mm)10 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)39.79 締付トルク(N・m)4.2 歯先円直径(mm)38.65 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])52 スラスト荷重(kN[kgf])8.6 締付ボルト(本数)3 締付ボルト(サイズ)M4×16 ハブ側面圧(MPa)111 軸側面圧(MPa)164 フランジ外径(Φmm)45 スリーブタイプS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする