※スチール製

PT25P5M10AF-SS1412 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48059112 PT25P5M10AF-SS1412 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48059112 PT25P5M10AF-SS1412 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48059112 PT25P5M10AF-SS1412 PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形 椿本チエイン 48059112

PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48059112 品番 PT25P5M10AF-SS1412
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
寸法D(Φmm)32 寸法DF(Φmm)24 寸法Dk(Φmm)18.6 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法T(mm)6 幅W(mm)16 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)12 歯数25 呼び幅(mm)10 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)39.79 締付トルク(N・m)4.2 歯先円直径(mm)38.65 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])69 スラスト荷重(kN[kgf])11.5 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M4×16 ハブ側面圧(MPa)148 軸側面圧(MPa)218 フランジ外径(Φmm)45 スリーブタイプS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする