※スチール製

PT26P8M40AF-A-FS2420 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061955 PT26P8M40AF-A-FS2420 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061955 PT26P8M40AF-A-FS2420 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061955 PT26P8M40AF-A-FS2420 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061955 PT26P8M40AF-A-FS2420 PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061955

PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)20 歯数26 取付方式AF-F(フラット取付) 注文コード48061955 品番PT26P8M40AF-A-FS2420
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など206種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)42 寸法DF(Φmm)32 寸法Dk(Φmm)25.2 寸法K(mm)5 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)14 寸法T(mm)7 幅W(mm)49 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)20 歯数26 呼び幅(mm)40 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 取付方式AF-F(フラット取付) ピッチ円直径(Φmm)66.21 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)64.84 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])186 スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×18 ハブ側面圧(MPa)135 軸側面圧(MPa)163 フランジ外径(Φmm)73 スリーブタイプS2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする