曜日別特売
PT28P8M60AF-FS2620 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065911

※スチール製

PT28P8M60AF-FS2620 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065911
PT28P8M60AF-FS2620 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065911
PT28P8M60AF-FS2620 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065911
PT28P8M60AF-FS2620 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065911

PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)20歯数28取付方式AF-F(フラット取付)注文コード48065911品番PT28P8M60AF-FS2620
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D(Φmm)42寸法DF(Φmm)32寸法Dk(Φmm)25.2寸法K(mm)5寸法L(mm)22寸法L1(mm)14寸法T(mm)7幅W(mm)70寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)20歯数28呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)71.3締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)69.93歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])279スラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203軸側面圧(MPa)244フランジ外径(Φmm)79スリーブタイプS2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする