曜日別特売
PT28P8M60AF-FS4632 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065972

※スチール製

PT28P8M60AF-FS4632 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065972
PT28P8M60AF-FS4632 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065972
PT28P8M60AF-FS4632 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065972
PT28P8M60AF-FS4632 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48065972

PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)32歯数28取付方式AF-F(フラット取付)注文コード48065972品番PT28P8M60AF-FS4632
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)70寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)32歯数28呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)71.3締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)69.93歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])446スラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)110軸側面圧(MPa)128フランジ外径(Φmm)79スリーブタイプS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする