寸法D(Φmm)56
寸法DF(Φmm)46
寸法Dk(Φmm)38.6
寸法K(mm)5
寸法L(mm)26
寸法L1(mm)15.5
寸法T(mm)8
幅W(mm)70
寸法t(mm)2.5
軸穴径d(Φmm)35
歯数28
呼び幅(mm)60
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)60
種類PXロックプーリ
取付方式AF-F(フラット取付)
ピッチ円直径(Φmm)71.3
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)69.93
歯形P8M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])488
スラスト荷重(kN[kgf])27.9
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ側面圧(MPa)110
軸側面圧(MPa)117
フランジ外径(Φmm)79
スリーブタイプS4