※スチール製

PT28P8M60AF-SS4624 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48066042 PT28P8M60AF-SS4624 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48066042 PT28P8M60AF-SS4624 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48066042 PT28P8M60AF-SS4624 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48066042

PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)24 歯数28 取付方式AF-S(標準取付) 注文コード48066042 品番PT28P8M60AF-SS4624
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など180種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)56 寸法DF(Φmm)46 寸法Dk(Φmm)38.6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)70 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)24 歯数28 呼び幅(mm)60 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)60 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)71.3 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)69.93 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])335 スラスト荷重(kN[kgf])27.9 締付ボルト(本数)6 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)110 軸側面圧(MPa)170 フランジ外径(Φmm)79 スリーブタイプS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする