※スチール製

PT30P5M15AF-A-SS1315 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48067704 PT30P5M15AF-A-SS1315 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48067704 PT30P5M15AF-A-SS1315 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48067704 PT30P5M15AF-A-SS1315 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48067704 PT30P5M15AF-A-SS1315 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ) 椿本チエイン 48067704

PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)15 歯数30 注文コード48067704 品番PT30P5M15AF-A-SS1315
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は軸穴径d・歯数など127種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法DF(Φmm)24 寸法Dk(Φmm)18.6 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法T(mm)6 幅W(mm)21 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)15 歯数30 呼び幅(mm)15 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)15 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)47.75 締付トルク(N・m)4.2 歯先円直径(mm)46.6 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])65 スラスト荷重(kN[kgf])8.6 締付ボルト(本数)3 締付ボルト(サイズ)M4×16 ハブ側面圧(MPa)111 軸側面圧(MPa)131 フランジ外径(Φmm)55 スリーブタイプS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする