※スチール製
椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形(アルミ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
30
注文コード
48067722
品番
PT30P5M15AF-A-SS1412
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
32
寸法DF(Φmm)
24
寸法Dk(Φmm)
18.6
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
18
寸法L1(mm)
12
寸法T(mm)
6
幅W(mm)
21
寸法t(mm)
2
軸穴径d(Φmm)
12
歯数
30
呼び幅(mm)
15
材質
高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)
15
種類
PXロックプーリ
取付方式
AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)
47.75
締付トルク(N・m)
4.2
歯先円直径(mm)
46.6
歯形
P5M
プーリー
AF
伝達トルク(N・m[kgf・m])
69
スラスト荷重(kN[kgf])
11.5
締付ボルト(本数)
4
締付ボルト(サイズ)
M4×16
ハブ側面圧(MPa)
148
軸側面圧(MPa)
218
フランジ外径(Φmm)
55
スリーブタイプ
S1