※スチール製

PT30P5M25AF-FS1416 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48067966 PT30P5M25AF-FS1416 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48067966 PT30P5M25AF-FS1416 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48067966 PT30P5M25AF-FS1416 PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン 48067966

PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)16 歯数30 取付方式AF-F(フラット取付) 注文コード48067966 品番PT30P5M25AF-FS1416
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など256種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法DF(Φmm)24 寸法Dk(Φmm)18.6 寸法K(mm)4 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)12 寸法T(mm)6 幅W(mm)32 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)16 歯数30 呼び幅(mm)25 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 取付方式AF-F(フラット取付) ピッチ円直径(Φmm)47.75 締付トルク(N・m)4.2 歯先円直径(mm)46.6 歯形P5M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])92 スラスト荷重(kN[kgf])11.5 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M4×16 ハブ側面圧(MPa)148 軸側面圧(MPa)164 フランジ外径(Φmm)55 スリーブタイプS1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする