曜日別特売
PT30P8M60AF-FS4625 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48069664

※スチール製

PT30P8M60AF-FS4625 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48069664
PT30P8M60AF-FS4625 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48069664
PT30P8M60AF-FS4625 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48069664
PT30P8M60AF-FS4625 PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン 48069664

PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)25歯数30取付方式AF-F(フラット取付)注文コード48069664品番PT30P8M60AF-FS4625
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)70寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)25歯数30呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ取付方式AF-F(フラット取付)ピッチ円直径(Φmm)76.39締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)75.02歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])349スラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)110軸側面圧(MPa)164フランジ外径(Φmm)82スリーブタイプS4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする