寸法D(Φmm)66寸法DF(Φmm)56寸法Dk(Φmm)48.8寸法K(mm)5寸法L(mm)29寸法L1(mm)17.5寸法T(mm)10幅W(mm)70寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)38歯数30呼び幅(mm)60材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)76.39締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)75.02歯形P8MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])442スラスト荷重(kN[kgf])23.2締付ボルト(本数)5締付ボルト(サイズ)M5×22ハブ側面圧(MPa)68軸側面圧(MPa)84フランジ外径(Φmm)82スリーブタイプS5