曜日別特売
PT32P5M15AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48071441

※スチール製

PT32P5M15AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48071441
PT32P5M15AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48071441
PT32P5M15AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48071441
PT32P5M15AF-SS2417 PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン 48071441

PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数32
軸穴径d(Φmm)17
17
12
14
15
16
18
19
20
22
10
11
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
内容量1個注文コード48071441品番PT32P5M15AF-SS2417
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法D(Φmm)42寸法DF(Φmm)32寸法Dk(Φmm)25.2寸法K(mm)5寸法L(mm)22寸法L1(mm)14寸法T(mm)7幅W(mm)21寸法t(mm)2軸穴径d(Φmm)17歯数32呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)50.93締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)49.79歯形P5MプーリーAF伝達トルク(N・m[kgf・m])158スラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)135軸側面圧(MPa)191フランジ外径(Φmm)55..0スリーブタイプS2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする