寸法D(Φmm)42
寸法DF(Φmm)32
寸法Dk(Φmm)25.2
寸法K(mm)5
寸法L(mm)22
寸法L1(mm)14
寸法T(mm)7
幅W(mm)16
寸法t(mm)2
軸穴径d(Φmm)20
歯数36
呼び幅(mm)10
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)10
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)57.3
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)56.15
歯形P5M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])139
スラスト荷重(kN[kgf])13.9
締付ボルト(本数)3
締付ボルト(サイズ)M5×18
ハブ側面圧(MPa)101
軸側面圧(MPa)122
フランジ外径(Φmm)64
スリーブタイプS2