寸法D(Φmm)56寸法DF(Φmm)46寸法Dk(Φmm)38.6寸法K(mm)5寸法L(mm)26寸法L1(mm)15.5寸法T(mm)8幅W(mm)28寸法t(mm)2.5軸穴径d(Φmm)30歯数44呼び幅(mm)10材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)70.03締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)68.89歯形P5MプーリーBF伝達トルク(N・m[kgf・m])260スラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)3締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)108軸側面圧(MPa)116フランジ外径(Φmm)74スリーブタイプS4