椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF03075F
歯数
6
注文コード
48099387
品番
RF03075F6T-BWN
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
RF03075F
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
6
軸穴径(Φmm)
〜50
形状
Fローラ
チェーンピッチ(mm)
75
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
2.6
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
49.5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
150
外径(Do)(Φmm)
158
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
73
下穴径d(Φmm)
18
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
54
ハブNo.
SB1