ピン径D(mm)8寸法E(mm)15.5リンク内幅W(mm)16.1プレート幅H(mm)22ピン長L1(mm)20ピン長L2(mm)18ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅(mm)16.1仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)2.8ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03075Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)59.2平均引張強度(kN)69.6チェーン形式強力大形コンベヤチェーンローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)9.95アタッチメント型式A2アタッチメント間隔1L