RF03100F6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48102607 RF03100F6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48102607 RF03100F6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48102607 RF03100F6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48102607 RF03100F6T-BWN RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形 椿本チエイン 48102607

RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.RF03100F 歯数6 注文コード48102607 品番RF03100F6T-BWN
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチェーンNo.・歯数など34種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)8.9 チェーンNo.RF03100F 軸穴種別下穴タイプ 歯数6 軸穴径(Φmm)〜55 形状Fローラ チェーンピッチ(mm)100 寸法メートル系ピッチ 概略質量(kg)4.2 表面処理生仕様 寸法l(mm)54.5 ピッチ径(Dp)(Φmm)200 外径(Do)(Φmm)208 歯形S2 ハブ径DH(mm)83 下穴径d(Φmm)18 ハブタイプBW 寸法DL(mm)59 ハブNo.SB2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする