※Rローラ
椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
100
リンク内幅(mm)
16.1
注文コード
48104822
品番
RF03100S-AT-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)
¥929
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
472
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
8
リンク内幅W(mm)
16.1
プレート幅H(mm)
22
ピン長L1(mm)
20
ピン長L2(mm)
18
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
100
リンク内幅(mm)
16.1
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
1.6
ローラ径(Φmm)
15.9
チェーンNo.
RF03100S
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
59.2
平均引張強度(kN)
69.6
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
9.95
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)