※Rローラ
椿本チエイン
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Sローラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅(mm)
16.1
注文コード
48105443
品番
RF03100S-SS-2LA1-L
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
8
寸法R(mm)
15.9
リンク内幅W(mm)
16.1
プレート幅H(mm)
22
ピン長L1(mm)
20
ピン長L2(mm)
18
ピッチ
メートル系ピッチ
ピッチ(mm)
100
リンク内幅(mm)
16.1
仕様
SS
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
1.6
チェーンNo.
RF03100S
プレート厚(mm)
3.2
最小引張強度(kN)
28.3
平均引張強度(kN)
33.3
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
2.8
アタッチメント型式
A1
アタッチメント間隔
2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)