ピン径D(mm)11.3リンク内幅W(mm)22プレート幅H(mm)32ピン長L1(mm)28.5ピン長L2(mm)25ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅(mm)22仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)121平均引張強度(kN)142チェーン形式強力大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)20.3アタッチメント型式K2アタッチメント間隔2L