RF05075S-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48105854

※Rローラ

RF05075S-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48105854
RF05075S-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48105854
RF05075S-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48105854
RF05075S-AT-3LA1-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48105854

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)75リンク内幅(mm)22注文コード48105854品番RF05075S-AT-3LA1-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ピン径D(mm)11.3リンク内幅W(mm)22プレート幅H(mm)32ピン長L1(mm)28.5ピン長L2(mm)25ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)75リンク内幅(mm)22仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)4.3ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF05075Sプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)121平均引張強度(kN)142チェーン形式強力大形コンベヤチェーンローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)20.3アタッチメント型式A1アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする