椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF05150F
歯数
8
注文コード
48112802
品番
RF05150F8T-BWN
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RF05150F
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
8
軸穴径(Φmm)
〜85
形状
Fローラ
チェーンピッチ(mm)
150
寸法
メートル系ピッチ
概略質量(kg)
19.2
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
92
ピッチ径(Dp)(Φmm)
392
外径(Do)(Φmm)
403
歯形
S2
ハブ径D
H
(mm)
127
下穴径d(Φmm)
33
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
98
ハブNo.
SB7