※Rローラ
椿本チエイン
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅(mm)
27
注文コード
48116022
品番
RF08125-AT-K2-PL
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
125
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
27
リンク内幅(mm)
27
チェーンNo.
RF08125
仕様
AT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
プレート厚(mm)
6.3
最小引張強度(kN)
121
平均引張強度(kN)
142
チェーン形式
強力大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
34.5
ピン長L2(mm)
31
ピン径D(mm)
11.3
プレート幅H(mm)
28.6
最大許容張力(kN)
20.3
アタッチメント型式
K2