強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチメートル系ピッチリンク内幅(mm)30注文コード48123442品番RF10125-AT-A1-PL
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ピッチ(mm)125ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30リンク内幅(mm)30チェーンNo.RF10125仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)192平均引張強度(kN)226チェーン形式強力大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)36ピン長L2(mm)33ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1最大許容張力(kN)32.3アタッチメント型式A1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする