ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)21ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35アタッチメント型式GA2アタッチメント間隔6L