椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
倍速チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48141301
品番
RF2030VRP-10T
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
3
チェーンNo.
RF2030
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜20
寸法L(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
37
下穴径d(Φmm)
12.7
外径Do(Φmm)
63
ローラーピッチ円径dp(mm)
61.65