※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
倍速チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48158266
品番
RF2040VRP-10T
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
4
チェーンNo.
RF2040
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜32
寸法L(mm)
40
ハブ径D
H
(mm)
52
下穴径d(Φmm)
15.9
外径Do(Φmm)
85
ローラーピッチ円径dp(mm)
82.2