エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
仕切板(取外し:枚)4
注文コード
48167694
品番
EA508MD-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×73×23
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×55×19
仕様
仕切板(取外し:枚)4
材質
ポリプロピレン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
103×73×23
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
95×55×19