パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48167737 品番EA508MD-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×73×23 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×55×19 材質ポリプロピレン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)103×73×23 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)95×55×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする