ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53サイドローラDS(mm)19.05プレート幅H(mm)15サイドローラHS(mm)94ピン長L1(mm)11.9ピン長L2(mm)21.6ピン長L3(mm)23.3ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S取付間隔1L最大許容張力(kN)0.69