曜日別特売
RF2050S-SS-4LSR-T-L サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48175084

 

RF2050S-SS-4LSR-T-L サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48175084
RF2050S-SS-4LSR-T-L サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48175084
RF2050S-SS-4LSR-T-L サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48175084

サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48175084品番RF2050S-SS-4LSR-T-L
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53サイドローラDS(mm)19.05プレート幅H(mm)15サイドローラHS(mm)94ピン長L1(mm)11.9ピン長L2(mm)21.6ピン長L3(mm)23.3ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.53ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S取付間隔4L最大許容張力(kN)0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする